Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Trafimet group MB2602-030, Type: Ergoplus 500 | Facteur de marche à 40°C: 500A CO2 - 450A Mix
TORCHE ERGOPLUS 500 3m EURO
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MB2602-030
Rubix :H357-3023354



Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 500a co2 - 450a mix |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : TORCHE ERGOPLUS 500 3M
La nouvelle ERGOPLUS 500, est reconnue comme l’une des torches les plus maniables et ergonomique du marché. La poignée caoutchouc et les doubles rotules offrent une prise en main et une maniabilité optimale, de plus le système «Pistol Grip» optimise le confort durant l'utilisation.
Points forts
La gamme ERGOPLUS, est reconnu comme l’une des torches les plus maniable et ergonomique du marché.
Applications
Soudure MIG
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 500a co2 - 450a mix |
| Refroidissement | eau |
| Type | ergoplus 500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,37 € HT
/ unité
336,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours