Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Trafimet group MA4204-040, Type: Torche MIG | Facteur de marche à 40°C: 330A CO2 - 300A Mix
TORCHE ERGOPLUS 36 EURO
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MA4204-040
Rubix :H357-3026033
EAN :8028485057106

Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 330a co2 - 300a mix |
| Refroidissement | air |
Détails articles : TORCHE ERGOPLUS 36 4M EURO
La série de torches MIG ERGOPLUS a été renouvelée, apportant des améliorations importantes aux performances de soudage:
Points forts
- nouvelle conception ergonomique avec poignée à préhension naturelle,
- nouveau support souple à ressort en plastique,
- poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard),
- gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67),
- connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant,
- abaissement de la température du col de cygne,
- taux d'utilisation des consommables réduit.
- nouveau support souple à ressort en plastique,
- poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard),
- gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67),
- connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant,
- abaissement de la température du col de cygne,
- taux d'utilisation des consommables réduit.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 330a co2 - 300a mix |
| Refroidissement | air |
| Type | torche mig |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,31 € HT
/ unité
272,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours