Fourniture de bureau Thur Metall 56.586.000

Tapis mousse (LxPxH) 500x400x5mm

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :56.586.000
Rubix :4774-7069921
EAN :7630022301040
TAPIS MOUSSE L500XP600XEP.5MM NOIR

Résumé technique

Typetapis mousse

Détails articles : TAPIS MOUSSE L500XP600XEP.5MM NOIR


Désignation: Insertion en mousse, Largeur mm: 500, Profondeur mm: 600, Hauteur mm: 5, Unité de vente / Nombre pc.: 1, Couleur: noir

Applications

1/ Pour armoires à tiroirs L 600 x p 695 mm. 2/ Pour armoires à tiroirs L 800 x p 695 mm. 3/ Pour armoires à tiroirs L 10000 x p 695 mm.

Informations techniques


Attributs
Typetapis mousse
59,00 HT
/ unité
70,80 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours