Fourniture de bureau Brady J20C-4000-2595

Bande continue en vinyle pour l’imprimante J2000

Voir les informations techniques

Références

Brady :J20C-4000-2595
Rubix :8381-6172341
Fabricant :150017
EAN :0754473613839
BANDE CONTINUE VINYLE L.101MM POUR IMPRIMANTE J2000

Résumé technique

Typebande continue vinyle

Détails articles : BANDE CONTINUE VINYLE L.101MM POUR IMPRIMANTE J2000


Couleur : Blanc.
Dimensions - Largeur (mm) : 101,00 mm.
Dimensions - Longueur (m) : 30 m.
Epaisseur (mm) : 0,1372 mm.

Informations techniques


Attributs
Typebande continue vinyle
705,84 HT
/ unité
847,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours