Fourniture de bureau Brady J20-CMY

Cartouche d’encre pigmentée CMY pour l’imprimante J2000

Voir les informations techniques

Références

Brady :J20-CMY
Rubix :8381-6172339
Fabricant :150154
EAN :0754473614003
CARTOUCHE ENCRE PIGMENTEE CMY POUR IMPRIMANTE J2000

Résumé technique

Typecartouche

Détails articles : CARTOUCHE ENCRE PIGMENTEE CMY POUR IMPRIMANTE J2000


Couleur : Cyan, Magenta, Jaune.
Dimensions - Hauteur (mm) : 41,27 mm.
Dimensions - Largeur (mm) : 28,57 mm.
Dimensions - Longueur (mm) : 60,32 mm.

Informations techniques


Attributs
Typecartouche
170,41 HT
/ unité
204,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours