Fourniture de bureau Thur Metall 84.425.333

Desserte 5 tiroirs V1

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :84.425.333
Rubix :4774-7087055
DESSERTE 5 TIROIRS 75KG L 605XP695XH975MM 4040/1060

Résumé technique

Typedesserte 5 tiroirs

Détails articles : DESSERTE 5 TIROIRS 75KG L 605XP695XH975MM 4040/1060


Bâti en tôle d'acier épaisseur 1 mm. Tiroir avec double extention sur roulements à billes ( charge 75 kg, ouverture 100%) Dimensions utiles des tiroirs : L 500 x P 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 400 kg. Composition : 1 tiroir h 50 mm, 1 tiroir h 100 mm et 1 tiroir h 150 mm. Composition : 1 tiroir h 50 mm, 1 tiroir h 75 mm, 1 tiroir h 125 mm, 1 tiroir h 200 mm et 1 tiroir h 250 mm.

Points forts

Poignée ergonomique avec rebond et dessus caoutchouc.

Applications

Rangement et sécurisation des outils. Amélioration de la productivité. Déplacement de la servante près des postes de travail.

Informations techniques


Attributs
Typedesserte 5 tiroirs
1 770,86 HT
/ unité
2 125,03 TTC
Dont Eco-contribution : 4,55 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours