Fourniture de bureau Brady J20C-2250-2595

Bande continue en vinyle pour l’imprimante J2000

Voir les informations techniques

Références

Brady :J20C-2250-2595
Rubix :8381-6172338
Fabricant :150014
EAN :0754473613808
BANDE CONTINUE VINYLE L. 57MM POUR IMPRIMANTE J2000

Résumé technique

Typebande continue

Détails articles : BANDE CONTINUE VINYLE L. 57MM POUR IMPRIMANTE J2000


Couleur : Blanc.
Dimensions - Largeur (mm) : 57,00 mm.
Dimensions - Longueur (m) : 30 m.
Epaisseur (mm) : 0,1372 mm .

Informations techniques


Attributs
Typebande continue
517,92 HT
/ unité
621,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours