Thur Metall
Filtres
Catégories
equipement (170)
usinage (11)
soudage (1)
1Marque
thur metall
(182)
178 produit(s) avec 182 référence(s) :
Fourniture de bureau Thur Metall 56.596.000
- thur metall :56.596.000
- rubix :4774-7102622
- ean :7630022301750
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bac plastique gris 30x200x100mm ral7040
5,62 € HT
/ unité
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 44.355.000
- thur metall :44.355.000
- rubix :4774-7120837
- ean :7630022340476
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:separation transversale 100x125 l100xh75 lot de 10 pces
48,37 € HT
/ lot
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 44.354.000
- thur metall :44.354.000
- rubix :4774-7120831
- ean :7630022340469
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:44.354.000
48,85 € HT
/ lot
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 44.393.000
- thur metall :44.393.000
- rubix :4774-7120862
- ean :7630022340414
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:séparation longitudinale
142,33 € HT
/ lot
Armoire à portes battantes Thur Metall 85.746.333, Profondeur: 300 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
- thur metall :85.746.333
- rubix :4774-7031713
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1950 mm
2 078,03 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Thur Metall 85.845.000, Profondeur: 620 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1100 mm
- thur metall :85.845.000
- rubix :4774-7031798
- ean :7630021205103
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1950 mm
3 490,82 € HT
/ unité
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 44.395.000
- thur metall :44.395.000
- rubix :4774-7120864
- ean :7630022340438
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:200 / 250 mm
143,41 € HT
/ lot
Armoire à portes battantes Thur Metall 85.774.333, Profondeur: 580 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
- thur metall :85.774.333
- rubix :4774-7031888
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1950 mm
- Largeur:1000 mm
1 322,91 € HT
/ unité
Bacs de rangement - Accessoire Thur Metall 45.273.000
- thur metall :45.273.000
- rubix :4774-7101448
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:crochets pour paroi perforée
383,47 € HT
/ lot
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 44.392.000
- thur metall :44.392.000
- rubix :4774-7120861
- ean :7630022340407
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:44.392.000
115,68 € HT
/ lot
Établi pour atelier Thur Metall 53.478.876, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 980 mm | Largeur: 1500 mm
- thur metall :53.478.876
- rubix :4774-7275108
- ean :7630022345839
- Livraison habituellement sous (36) jours
- Hauteur:940 mm
1 128,40 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Thur Metall 85.847.501, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
- thur metall :85.847.501
- rubix :4774-7336113
- ean :7630021212521
- Livraison habituellement sous (36) jours
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1950 mm
- Largeur:1000 mm
928,46 € HT
/ unité
Armoire à portes battantes Thur Metall 85.779.333, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
- thur metall :85.779.333
- rubix :4774-7031903
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Nombre de portes:2
- Hauteur:1950 mm
- Largeur:1000 mm
1 898,03 € HT
/ unité
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 56.270.000
- thur metall :56.270.000
- rubix :4774-7069256
- ean :7630022305451
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:56.270.000
300,31 € HT
/ lot
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 45.274.000
- thur metall :45.274.000
- rubix :4774-7101449
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:porte outils en biais
17,59 € HT
/ lot
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 45.278.000
- thur metall :45.278.000
- rubix :4774-7101461
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:porte outils vertical
15,28 € HT
/ lot
Établi pour atelier Thur Metall 52.253.876, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
- thur metall :52.253.876
- rubix :4774-7032159
- ean :7630022306281
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Hauteur:840 mm
489,86 € HT
/ unité
Armoire porte-outils Thur Metall 82.998.333, Type: Armoire portes battantes | Hauteur: 1000 mm
- thur metall :82.998.333
- rubix :4774-7031898
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:armoire portes battantes
- Hauteur:1000 mm
1 392,48 € HT
/ unité
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 56.269.000
- thur metall :56.269.000
- rubix :4774-7069255
- ean :7630022305444
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:7001/5007
243,39 € HT
/ lot
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 45.275.000
- thur metall :45.275.000
- rubix :4774-7101450
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:porte outils en biais
20,61 € HT
/ lot
Établi pour atelier Thur Metall 84.572.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 2000 mm
- thur metall :84.572.333
- rubix :4774-7275106
- Livraison habituellement sous (34) jours
4 003,69 € HT
/ unité
Établi pour atelier Thur Metall 64.845.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
- thur metall :64.845.333
- rubix :4774-7032110
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Hauteur:840 mm
4 009,60 € HT
/ unité
Diviseur/séparateur de rayonnage Thur Metall 56.268.000
- thur metall :56.268.000
- rubix :4774-7069253
- ean :7630022305437
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Modèle:7001/5007
205,75 € HT
/ lot
Bacs de rangement - Accessoire Thur Metall 45.270.000
- thur metall :45.270.000
- rubix :4774-7101445
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:crochets pour paroi perforée
92,89 € HT
/ lot
24 éléments sur 178
























