Fourniture de bureau Brady 150010

Bande continue en vinyle pour l’imprimante J2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :150010
Rubix :8381-6172342
Fabricant :150010
EAN :0754473613761
BANDE CONTINUE VINYLE L. 29MM POUR IMPRIMANTE J2000

Résumé technique

Typebande continue

Documents

Détails articles : BANDE CONTINUE VINYLE L. 29MM POUR IMPRIMANTE J2000


Couleur : Blanc.
Dimensions - Largeur (mm) : 29,00 mm.
Dimensions - Longueur (m) : 30 m.
Epaisseur (mm) : 0,1372 mm.

Informations techniques


Attributs
Typebande continue
353,81 HT
/ unité
424,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours