Ruban adhésif Tesa 5338 15MM 10M, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif double face
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :5338 15MM 10M
Rubix :0127-5390721
Fabricant :05338-00000-01
EAN :4005801900234
Détails articles : RUBAN ADHESIF DBLE FACE 15MMX10M 05338-00000-01
Le ruban adhésif double-face tesa 05338-00000-01 offre une solution discrète et polyvalente pour les travaux de fixation du quotidien. Sa structure extra-fine permet une application précise sur de nombreux supports, tout en assurant une tenue fiable. Sa boîte métallique protège le ruban et contribue à préserver sa qualité dans le temps.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif double-face tesa 05338-00000-01 combine une conception extra-fine avec une forte capacité de collage, ce qui en fait un outil adapté aux travaux de bricolage ou de décoration. Il est doté d’un protecteur papier conçu pour faciliter la pression manuelle lors de l'application, même sans dérouleur. Sa couleur transparente favorise une intégration discrète sur différents matériaux. Le conditionnement en boîte métallique protège le ruban contre les saletés et contribue à maintenir son efficacité au fil du temps. Le ruban est arrachable à la main, ce qui simplifie la découpe et la pose sans outil de coupe.
Spécifications :
• Longueur : 10 m
• Largeur : 15 mm
• Épaisseur : 0,1 mm
• Couleur : transparent
• Type de colle : acrylate
• Dimensions (L × l) : 10 m × 15 mm
Caractéristiques :
Le ruban adhésif double-face tesa 05338-00000-01 combine une conception extra-fine avec une forte capacité de collage, ce qui en fait un outil adapté aux travaux de bricolage ou de décoration. Il est doté d’un protecteur papier conçu pour faciliter la pression manuelle lors de l'application, même sans dérouleur. Sa couleur transparente favorise une intégration discrète sur différents matériaux. Le conditionnement en boîte métallique protège le ruban contre les saletés et contribue à maintenir son efficacité au fil du temps. Le ruban est arrachable à la main, ce qui simplifie la découpe et la pose sans outil de coupe.
Spécifications :
• Longueur : 10 m
• Largeur : 15 mm
• Épaisseur : 0,1 mm
• Couleur : transparent
• Type de colle : acrylate
• Dimensions (L × l) : 10 m × 15 mm
Points forts
• Forte adhérence offrant une fixation durable
• Format extra-fin facilitant des collages discrets
• Application aisée grâce au protecteur papier permettant d’appuyer fermement sur l’adhésif
• Utilisation possible sans dérouleur, ce qui apporte une flexibilité d’usage
• Conditionnement en boîte métallique assurant une protection contre les saletés
• Format extra-fin facilitant des collages discrets
• Application aisée grâce au protecteur papier permettant d’appuyer fermement sur l’adhésif
• Utilisation possible sans dérouleur, ce qui apporte une flexibilité d’usage
• Conditionnement en boîte métallique assurant une protection contre les saletés
Applications
Ce ruban adhésif s’emploie dans de nombreux contextes de fixation légère, notamment dans les environnements nécessitant une application discrète. Il s’intègre dans les activités de décoration, de montage de petits éléments et de réalisation de projets de bricolage, où il permet par exemple de fixer des objets décoratifs ou d’assembler des éléments en surface plane. Les métiers intervenant dans la préparation visuelle, la mise en place de supports d’exposition ou l’agencement intérieur peuvent l’utiliser pour des collages rapides.
Informations techniques
Attributs
| Type | ruban adhésif double face |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € HT
/ unité
10,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h