Colles et adhésifs liquides Tesa 60022-00000-01, Contenance: 500 ml | Couleur: Jaune

Colle en spray

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :60022-00000-01
Rubix :2251-8213264
EAN :4042448003065
COLLE EN SPRAY EXTRA FORT 500ML 60022 GLUE AND CLEANERS
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typecolle en spray

Documents

Détails articles : COLLE EN SPRAY EXTRA FORT 500ML 60022 GLUE AND CLEANERS


Tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 est une colle filmogène extra forte pour coller de façon permanente des matériaux tels que le tissu, le plastique, le carton, le caoutchouc mousse, les matériaux isolants, le vinyle, le cuir, le similicuir et le caoutchouc entre eux ou sur le métal et le bois.

Points forts

Brouillard de pulvérisation minimal, résistant à l'humidité et aux températures jusqu'à 80°C, 100°C à court terme
Convient aux matériaux légers et lourds avec des surfaces lisses ou rugueuses
Plage de collage élevée
La buse peut être réglée en fonction de la quantité de pulvérisation souhaitée (H : élevée, M : moyenne, L : faible)
La direction de pulvérisation peut être réglée à l'horizontale ou à la verticale
Particulièrement adapté aux applications automobiles
Exempt de silicone
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typecolle en spray
343,32 HT
/ 12 unités
411,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours