Fourniture de bureau Brady 149554
Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi – Version EU
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :149554
Rubix :8381-6176043
Fabricant :149554
EAN :0754473607241
Détails articles : IMPRIMANTE I3300 VERSION EU H241 L231
L’imprimante industrielle BradyPrinter i3300 est une imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser, pouvant imprimer des panneaux et des étiquettes jusqu’à 101,6 mm de large. La puce intelligente intégrée aux consommables configure automatiquement l’étiquette dans votre logiciel Brady, supprimant ainsi le calibrage manuel et le gaspillage d’étiquettes. L’insertion aisée des rubans et des cartouches d’étiquettes garantit des changements rapides et sans effort des consommables. L’imprimante industrielle i3300 peut imprimer sur une gamme complète de consommables pour l’identification de sécurité et d’installations, ainsi que sur des étiquettes prédécoupées pour l’identification de fils, de produits ou en laboratoire. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels.
Applications
Polyvalente, l'imprimante peut être utilisée pour une large gamme d’applications industrielles (panneaux et étiquettes sécurité, marqueurs de tuyauteries, campagnes d’étiquetage lean/5S, identification de câbles & fils...).
Informations techniques
Attributs
| Type | imprimante industrielle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 691,95 € HT
/ unité
3 230,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h