Fourniture de bureau Jelt COTON-TIGES MOUSSE

COTON-TIGES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jelt :COTON-TIGES MOUSSE
Rubix :1066-6098871
Fabricant :003610
EAN :3429970036104
COTON-TIGES MOUSSE EXTRA PLAT

Résumé technique

Typeécouvillon

Documents

Détails articles : COTON-TIGES MOUSSE EXTRA PLAT


Les COTON-TIGES MOUSSE sont des bâtonnets flexibles avec un embout extra plat en polyuréthane. Les COTON-TIGES MOUSSE sont constitués : d'une tige de longueur 150 mm et de diamètre 3 mm ; d'un embout de longueur 25 mm, de largeur 13 mm et d'épaisseur 5 mm.

Points forts

Très absorbants. Résistent à la plupart des solvants.

Applications

Adaptés pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès: têtes de lecture, touches d'un clavier, passage de bandes, galets...

Informations techniques


Attributs
Typeécouvillon
57,91 HT
/ sachet
69,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h