Fourniture de bureau Thur Metall 56.605.000

Tapis anti-dérapant (LxPxH) 500x400x5mm

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :56.605.000
Rubix :4774-7069922
EAN :7630022307783
TAPIS MOUSSE ANTIDERAPANT NOIR L500XP600XEP.5MM

Résumé technique

Typetapis mousse

Détails articles : TAPIS MOUSSE ANTIDERAPANT NOIR L500XP600XEP.5MM


Désignation: Tapis antiglisse, Largeur mm: 500, Profondeur mm: 600, Hauteur mm: 5, Unité de vente / Nombre pc.: 1, Couleur: noir

Applications

1/ Pour armoires à tiroirs L 600 x p 695 mm. 2/ Pour armoires à tiroirs L 800 x p 695 mm. 3/ Pour armoires à tiroirs L 10000 x p 695 mm.

Informations techniques


Attributs
Typetapis mousse
42,76 HT
/ unité
51,31 TTC
Dont Eco-contribution : 0,03 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours