Ruban adhésif 3M 7000041773, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Ruban mousse de polyéthylène à double face 3M

Voir les informations techniques

Références

3M :7000041773
Rubix :0168-8057756
Fabricant :7000041773
EAN :53134375438921
RUBAN ADH. MOUSSE DF PE BLANC 9546 66 M X 19 MM UC12

Résumé technique

Typemousse

Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF PE BLANC 9546 66 M X 19 MM UC12


Le ruban mousse double face 9546 est blanc, d'une épaisseur de 1,0 mm, recouvert sur les deux faces d'un adhésif acrylique modifié sensible à la pression

Points forts

Mousse de polyéthylène de 1 mm d'épaisseur à double revêtement avec adhésif acrylique

Applications

Monter et assembler un large éventail de matériaux

Informations techniques


Attributs
Typemousse
570,72 HT
/ 12 rouleaux
684,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours