Fourniture de bureau Thur Metall 84.451.333

Armoire à rideau haute 4 tiroirs

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :84.451.333
Rubix :4774-7087056
ARMOIRE A RIDEAU 4 TIR ET 2 TAB L1000XP690XH1950MM 4040/7035

Résumé technique

Typearmoire à rideau

Détails articles : ARMOIRE A RIDEAU 4 TIR ET 2 TAB L1000XP690XH1950MM 4040/7035


Composition : 2 tiroirs h 100 mm, 2 tiroirs h 150 mm et 2 tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm. Capacité de charge : 100 kg par tablette. Fermeture avec rideau à ouverture verticale, avec poignées.

Informations techniques


Attributs
Typearmoire à rideau
4 320,60 HT
/ unité
5 184,72 TTC
Dont Eco-contribution : 8,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (34) jours