Lunettes de sécurité Uvex 9169295, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Super OTG planet inc 2-1,2 anth/jade
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :9169295
Rubix :0506-6245569
EAN :4066853001393


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : SUPER OTG PLANET INC 2-1,2 ANTH/JADE
Ce modèle de lunettes de protection est confortable, que ce soit avec des branches flexibles (uvex super f OTG) ou sans charnière (uvex super OTG). Garantissant une excellente protection des yeux, elles peuvent être utilisées comme surlunettes sur des lunettes de vue classiques et sont par ailleurs parfaitement adaptées aux lunettes destinées aux visiteurs.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | multicolore |
| Matière branches | nylon |
| Matière principale | nylon |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,12 € HT
/ 8 paires
224,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h