Lunettes de sécurité GISS 840352, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes G-TRACK ONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6822351
GISS :840352
Rubix :C600-6077803
EAN :3660338056192
LUNETTE TRACK ONE POLYCARB. INC AR UE10

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE TRACK ONE POLYCARB. INC AR UE10


Les lunettes G-TRACK ONE de GISS offrent une solution de protection oculaire performante, légère et confortable, spécialement conçue pour les environnements industriels exigeants. Grâce à leur monture ergonomique et à leur traitement anti-rayures, elles garantissent une vision claire et sécurisée tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Les G-TRACK ONE sont conçues pour offrir une protection maximale sans compromettre la légèreté ni la maniabilité. Leur monture noire en polyamide est à la fois résistante et légère, assurant un port confortable même en utilisation prolongée. Les branches sont entièrement réglables, à la fois en longueur et en inclinaison, permettant une adaptation personnalisée à toutes les morphologies. Les oculaires et protections latérales en polycarbonate garantissent une excellente résistance aux chocs et une vision périphérique dégagée.

Spécifications :
• Teinte oculaire : incolore
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Monture : polyamide noir
• Protection latérale intégrée
• Revêtement des verres : anti-rayures
• Poids : 33 g
• Branches : réglables en longueur et en inclinaison

Normes :
• EN 166 : norme européenne relative aux équipements de protection individuelle des yeux, garantissant une protection contre les chocs mécaniques, les projections de particules et l’abrasion.
• EN 170 : norme relative aux filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets, adaptée aux milieux industriels intérieurs avec exposition à des sources lumineuses UV de faible intensité.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Branches réglables pour un confort sur-mesure
• Monture ergonomique en polyamide, légère et robuste
• Vision périphérique nette grâce aux protections latérales intégrées
• Verres résistants aux rayures pour une durabilité accrue
• Oculaires en polycarbonate incolore pour une clarté maximale
• Protection efficace contre les éclats, poussières et rayons UV

Applications

• Le décapage de surfaces métalliques ou peintes
• Les travaux de laboratoire nécessitant précision et visibilité
• L’assemblage automobile et les lignes de production
• Les postes de montage où les risques de projections sont fréquents
• Les environnements de maintenance industrielle
• Les applications générales dans l’industrie manufacturière, la logistique, ou les travaux de précision

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesoui
Couleurnoir
4,74 € HT
/ unité
5,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.