Lunettes de sécurité Uvex 9193376, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes sportives incolores SPORTSTYLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :9193376
Rubix :0506-6123163
Fabricant :9193376
EAN :4031101599373
LUNETTE SPORTSTYLE INCOLORE

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE SPORTSTYLE INCOLORE


Ces lunettes sportives incolores Uvex SPORTSTYLE sont conçues pour offrir une protection maximale dans les environnements industriels tout en garantissant un confort optimal. Avec leur design ultra-léger au look sportif, ces lunettes assurent une vision panoramique claire et sécurisée, rendant leur utilisation idéale pour des applications variées dans des conditions de travail exigeantes. L'innovation uvex supravision assure une protection contre les rayons UV ainsi que contre la formation de buée, même dans les environnements humides et poussiéreux.

Caractéristiques:
Ces lunettes de sécurité allient protection et esthétique grâce à une conception ergonomique légère qui garantit une adaptation parfaite sans point de pression. Leur pont de nez souple et ajustable ainsi que les embouts de branches antiglisse offrent un maintien optimal, évitant tout désagrément lors d'une utilisation prolongée. La technologie de revêtement uvex supravision assure une résistance aux rayures à l'extérieur et une protection anti-buée durable à l'intérieur, évitant la saturation du revêtement. La teinte incolore de l'écran permet une visibilité optimale sans risque d'éblouissement, tout en offrant une protection efficace contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

Spécifications:
- Poids : 23 g
- Matériau oculaires : polycarbonate
- Matériau monture : plastique
- Traitement : uvex supravision extreme (anti-rayure à l'extérieur, anti-buée à l'intérieur)
- Protection contre les impacts à faible énergie (45 m/s)
- Températures extrêmes supportées : de -5 °C à +55 °C
- Pont de nez : ajustable et souple
- Couleur de la monture : noir et bleu
- Couleur de l'écran : incolore
- Protection UV : jusqu'à 400 nm
- Conditionnement : 5 lunettes par emballage

Normes:
Ces lunettes sont conformes aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection optimale contre les impacts mécaniques à faible énergie ainsi qu'une protection efficace contre les rayons UV. Ces normes attestent de la qualité et de la fiabilité de ces lunettes de protection, répondant aux exigences de sécurité en milieu industriel.

Informations sur la marque:
Uvex est une marque qui se consacre à la protection des individus, que ce soit au travail ou lors de leurs activités de loisirs. Elle est structurée autour de deux principaux domaines : le groupe uvex sports, qui propose une large gamme de produits tels que des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, uvex équipe plus de 1 000 athlètes de haut niveau à travers le monde. Le groupe uvex safety, quant à lui, se concentre sur la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant tout le corps, des casques aux chaussures de sécurité.

Points forts

- Design léger et sportif : lunettes ultra légères pour un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée.
- Protection contre les impacts : résistent aux impacts à faible énergie, garantissant la sécurité des utilisateurs.
- Traitement anti-buée et anti-rayures : le revêtement uvex supravision prévient la buée à l'intérieur et les rayures à l'extérieur.
- Pont de nez ajustable : assure un ajustement confortable et personnalisé pour chaque utilisateur.
- Protection UV efficace : protège contre les rayons UV jusqu'à 400 nm, préservant ainsi la santé des yeux.
- Maintien sécurisé : embouts de branches souples et antiglisse pour un maintien sans point de pression.
- Vision panoramique : géométrie optimisée pour une vision dégagée, améliorant la sécurité et le confort.

Applications

Ces lunettes SPORTSTYLE conviennent à une large gamme d'applications industrielles où la protection des yeux est essentielle. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements où les risques d'impacts mécaniques et d'exposition aux rayons UV sont présents, tels que les chantiers de construction, les zones de maintenance, les usines de production et les ateliers de transformation. Leur conception légère et leur ajustement confortable les rendent idéales pour une utilisation quotidienne, offrant une protection efficace tout en assurant un confort maximal aux utilisateurs.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
113,20 € HT
/ 10 unités
135,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.