Lunettes de sécurité Bollé Safety SWIOTN10E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Sur-lunettes SWIFT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :SWIOTN10E
Rubix :5383-6219927
EAN :3660740019785
SURLUNETTE INCOLORE SWIFT OTG

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURLUNETTE INCOLORE SWIFT OTG


La surlunette SWIFT OTG de Bollé Safety offre une protection visuelle fiable et confortable pour les porteurs de lunettes correctrices. Son design léger et ergonomique s’adapte à la plupart des montures de lunettes. tout en assurant une clarté parfaite grâce à son traitement antibuée et anti-rayures PLATINUM Lite. Conçue avec 33 % de polycarbonate recyclé, elle allie performance, confort et démarche écoresponsable sans compromis.

Caractéristiques :
La SWIFT OTG est une surlunette conçue pour protéger les travailleurs portant des lunettes de correction. Sa conception monomatière, sans métal, la rend entièrement recyclable, tout en assurant robustesse et fiabilité. Ses branches fines, texturées et flexibles assurent un maintien stable et agréable tout au long de la journée, même en mouvement. Elles offrent également une excellente couverture sur les côtés. Grâce à sa monture large mais légère, cette surlunette de protection est à la fois très couvrante et très confortable. Ce modèle est décliné en deux versions selon l’usage : une version incolore pour l’intérieur et une version fumée pour les environnements extérieurs lumineux. Adaptée à la majorité des lunettes correctrices, elle permet de conserver une vision dégagée sans pression ni gêne.

Spécifications :
- Poids : 39 g
- Type de monture : sans monture
- Base de la monture : 4 - peu galbée
- Matière de la monture : polycarbonate recyclé
- Couleur de la monture : bleu
- Matière des verres : polycarbonate
- Traitement des verres : PLATINUM Lite
- Dimensions des verres : 146 mm x 55 mm
- Dimensions des branches : 135 mm
- Modèle SWIOTN20E : verres fumés, filtre 99,99 % des UVA et UVB et transmission lumière visible de 13 %
- Modèle SWIOTN10E : verres incolores, transmission lumière visible : 90 %.

Normes :
Le modèle SWIFT OTG est conforme à la norme européenne EN ISO 16321-1. Cette norme garantit la conformité des lunettes de protection aux exigences essentielles de sécurité et de performance, notamment en matière de résistance mécanique, de stabilité des matériaux, de confort visuel et de couverture des yeux.

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Protection fiable et confortable pour les porteurs de lunettes de vue ;
- Clarté visuelle durable grâce au traitement anti-rayures et antibuée PLATINUM Lite ;
- Monture légère et bien équilibrée pour un port prolongé sans inconfort ;
- Branches fines et souples offrant une excellente compatibilité avec les autres EPI ;
- Modèle recyclable sans pièces métalliques, écoresponsable et durable ;
- Disponible en deux versions : usage intérieur (incolore) et extérieur (fumé).

Applications

La surlunette SWIFT OTG est recommandée pour les environnements industriels nécessitant une protection oculaire en présence de poussières, d’éclats ou d’autres risques mécaniques. Elle est adaptée à une utilisation intérieure dans les ateliers, laboratoires, entrepôts ou zones de production, grâce à la version incolore avec une haute transmission lumineuse. La version fumée convient pour les travaux en extérieur, sur chantiers ou en zones exposées à la lumière naturelle intense. Elle peut être portée dans les secteurs de l’industrie manufacturière, du BTP, de la logistique, de la maintenance ou encore de l’agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurbleu
5,88 € HT
/ unité
7,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.