Lunettes de sécurité Bollé Safety ULTIPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Goggles ULTIM8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE ULTIM8
Caractéristiques :
La ULTIM8 combine confort et performance grâce à sa conception hybride et son étanchéité renforcée. Son pont de nez bas garantit un ajustement optimal, tandis que sa monture bi-matières assure une adaptation parfaite à toutes les morphologies. La tresse réglable et amovible permet un maintien sécurisé, idéal pour les conditions de travail exigeantes. De plus, son kit de transformation lunettes/masque améliore la résistance aux impacts jusqu’à 120 m/s (type B), renforçant la protection dans les environnements à haut risque.
Spécifications :
- Poids : 64 g
- Type de monture : Hybride
- Matière de la monture : PC/TPR
- Couleur de la monture : Noir/Rouge
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Incolore
- Traitement des verres : PLATINUM (anti-buée et anti-rayures)
- Taux de transmission de la lumière : 90%
- Matière de la tresse : Nylon polyester
- Assemblé avec mousse et tresse
- Kit de transformation lunettes/masque inclus
Normes :
- EN166 - Protection individuelle de l’œil
- EN170 - Protection contre les ultraviolets
- Certificat ATEX : 21ES1011
- ATEX Zones : IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (AREA 1, 2, 20, 21, 22)
- Marquage oculaire : 2C-1.2 1 BT KN CE
- Marquage monture (avec mousse et tresse) : EN166 3 4 5 BT CE UKCA
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Points forts
- Traitement exclusif PLATINUM offrant une résistance maximale à la buée et aux rayures.
- Monture étanche bi-matières pour un confort et un ajustement optimaux.
- Kit de transformation lunettes/masque intégré pour une protection renforceée contre les impacts (120 m/s).
- Taux de transmission lumineuse de 90% pour une vision claire et nette.
- Tresse réglable et amovible pour une adaptabilité à toutes les situations de travail.
- Certification ATEX pour une utilisation en zones dangereuses.
Applications
- Industries pétrochimiques et minières
- Travaux en milieu poussiéreux et humide
- Zones de température extrême (froid/chaud)
- Maintenance industrielle et bâtiment
- Zones à risque d’impact élevé (120 m/s)
- Secteurs où une certification ATEX est requise
Informations techniques
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | noir |
Foire aux questions
Les lunettes de sécurité Bollé Safety ULTIPSI sont conformes à EN 166 - EN 170 - UKCA. Leur marquage oculaire est 2C-1.2 1 BT KN CE. En configuration avec mousse et tresse, le marquage de monture est EN 166 3 4 5 BT CE UKCA.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety ULTIPSI sont assemblées avec un kit de transformation lunettes/masque qui renforce la résistance à l’impact de type B à 120 m/s.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety ULTIPSI pèsent 64 g. Elles associent une monture hybride en PC/TPR, des verres en polycarbonate incolores et une tresse en nylon polyester.
Les lunettes de sécurité Bollé Safety ULTIPSI sont décrites pour les environnements de travail extrêmes, notamment le froid, le chaud, les poussières, les environnements humides, les industries pétrochimiques et les mines. Le fabricant les donne aussi avec le certificat ATEX 21ES1011, pour les zones IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22.
Le fabricant recommande de nettoyer régulièrement les verres avec le système B-clean. Après usage, il conseille de garder l’équipement dans une pochette microfibre ou un étui rigide, puis de le stocker dans un environnement sec et propre.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h