Lunettes de sécurité Uvex 9128295, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes de protection PHEOS NXT planet incol. sv exc. Anth
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9128295
Rubix :0506-6235049
EAN :4066853001973





Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE PHEOS NXT PLANET INC 2- 1,2 ANTH/JADE
Les lunettes de protection uvex pheos nxt planet offrent une solution innovante et durable pour les environnements de travail exigeants. Alliant design sportif, légèreté et haute performance de protection, elles intègrent des matériaux recyclés tout en assurant une sécurité optimale et un grand confort d'utilisation.
Caractéristiques :
Ces lunettes de protection se distinguent par leur structure innovante de branches uvex aero non-slip 3D, garantissant un maintien optimal sans pression, même lors de mouvements intenses. Les nombreuses encoches dans les branches favorisent la circulation de l'air pour une excellente régulation thermique, limitant ainsi la formation de buée. Leur conception légère intègre 12% de matériaux recyclés selon la norme EN ISO 14021, avec un mélange de polyamide recyclé (32,5%) et d'élastomère thermoplastique recyclé (47,4%). Les oculaires panoramiques en polycarbonate mass balance offrent une vision large et sans distorsion, avec un traitement uvex supravision excellence assurant une durabilité contre la buée, les rayures et les produits chimiques.
Spécifications :
• Type de produit : lunettes de protection à branches
• Coloris monture : jade, anthracite
• Oculaire : incolore, transmission lumineuse de 91%
• Matériau de l'oculaire : polycarbonate mass balance (PC)
• Épaisseur de l'oculaire : 2,1 mm
• Revêtement : uvex supravision excellence
• Propriétés du revêtement : face externe ultra résistante aux rayures et produits chimiques, face interne antibuée
• Structure des branches : 32,5% PA recyclé, 47,4% TPE recyclé
• Ajustement : universel, branches ergonomiques avec extrémités souples antiglisse
• Protection UV : UV400 (jusqu'à 400 nm)
• Dimensions : 162 x 143 x 49 mm
• Poids : 25 g
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle de l'œil
• EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
• Marquage oculaire : 2C-1,2 W 1 FTKN CE
• Classe optique : 1
• Résistance aux impacts : F (45 m/s)
• Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes : T
• Antibuée : N
• Résistance aux rayures : K
• Catégorie d'EPI : II
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Ces lunettes de protection se distinguent par leur structure innovante de branches uvex aero non-slip 3D, garantissant un maintien optimal sans pression, même lors de mouvements intenses. Les nombreuses encoches dans les branches favorisent la circulation de l'air pour une excellente régulation thermique, limitant ainsi la formation de buée. Leur conception légère intègre 12% de matériaux recyclés selon la norme EN ISO 14021, avec un mélange de polyamide recyclé (32,5%) et d'élastomère thermoplastique recyclé (47,4%). Les oculaires panoramiques en polycarbonate mass balance offrent une vision large et sans distorsion, avec un traitement uvex supravision excellence assurant une durabilité contre la buée, les rayures et les produits chimiques.
Spécifications :
• Type de produit : lunettes de protection à branches
• Coloris monture : jade, anthracite
• Oculaire : incolore, transmission lumineuse de 91%
• Matériau de l'oculaire : polycarbonate mass balance (PC)
• Épaisseur de l'oculaire : 2,1 mm
• Revêtement : uvex supravision excellence
• Propriétés du revêtement : face externe ultra résistante aux rayures et produits chimiques, face interne antibuée
• Structure des branches : 32,5% PA recyclé, 47,4% TPE recyclé
• Ajustement : universel, branches ergonomiques avec extrémités souples antiglisse
• Protection UV : UV400 (jusqu'à 400 nm)
• Dimensions : 162 x 143 x 49 mm
• Poids : 25 g
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle de l'œil
• EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
• Marquage oculaire : 2C-1,2 W 1 FTKN CE
• Classe optique : 1
• Résistance aux impacts : F (45 m/s)
• Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes : T
• Antibuée : N
• Résistance aux rayures : K
• Catégorie d'EPI : II
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
• Design moderne et sportif pour un port agréable toute la journée
• Maintien optimal même lors de travaux physiques grâce aux branches 3D antiglisse
• Ventilation améliorée par encoches pour réduire l'accumulation de chaleur et de buée
• Oculaires traités antibuée et anti-rayure pour une durabilité prolongée
• Protection UV400 contre les rayons UV nocifs
• Utilisation de matériaux recyclés conformément à la norme EN ISO 14021
• Excellente stabilité optique (classe 1)
• Technologie uvex supravision excellence pour un nettoyage facile
• Maintien optimal même lors de travaux physiques grâce aux branches 3D antiglisse
• Ventilation améliorée par encoches pour réduire l'accumulation de chaleur et de buée
• Oculaires traités antibuée et anti-rayure pour une durabilité prolongée
• Protection UV400 contre les rayons UV nocifs
• Utilisation de matériaux recyclés conformément à la norme EN ISO 14021
• Excellente stabilité optique (classe 1)
• Technologie uvex supravision excellence pour un nettoyage facile
Applications
Les lunettes uvex pheos nxt planet sont idéales pour les secteurs industriels où la protection oculaire doit s'accompagner d'un grand confort de port : maintenance, assemblage précis, production, construction, second œuvre, laboratoires et ateliers techniques. Leur conception sans compromis garantit une vision claire et une protection efficace contre les risques mécaniques, les projections et les rayonnements UV, même dans des environnements modérément poussiéreux ou humides.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | vert |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,99 € HT
/ unité
11,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h