Lunettes de sécurité Bollé Safety CONTESP, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Jaune

Lunettes CONTOUR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :CONTESP
Rubix :5383-6036737
EAN :3660740003258
LUNETTE CONTOUR MONTURE NYLON POLYCARB.ESP AR UE10

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesjaune
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE CONTOUR MONTURE NYLON POLYCARB.ESP AR UE10


Ces lunettes de sécurité CONTOUR sont conçues pour allier légèreté, solidité, protection, design et confort.

Caractéristiques
Ces lunettes de sécurité CONTOUR disposent d'un nez anti-glisse, garantissant une tenue stable pendant toute la journée de travail. Elles sont dotées d’une demi monture en nylon et en caoutchouc et de verres en polycarbonate. Les verres sont traités anti-rayures. Les modèles CONTPSF et CONTPSI sont traités anti-buée.

Spécifications
Ces lunettes CONTOUR pèsent 21 grammes et possèdent des branches fines TIPGRIP qui permettent un meilleur maintien. Les verres, de la version CONTPSI sont incolores et elles peuvent être portées en intérieur. Les verres de la version CONTESP disposent d’un traitement ESP, Extra Sensory Perception qui réduit l’éblouissement et les agressions de la lumière bleue. Ces lunettes sont envoyées dans un étui en microfibres.

Normes
Ces lunettes de sécurité répondent aux normes les plus rigoureuses en matière de protection oculaire. Conformes à la norme EN 166, elles offrent une résistance mécanique exceptionnelle, protégeant les yeux des impacts. De plus, le traitement anti-UV du modèle CONTSPI, conforme à la norme EN 170, filtre efficacement les rayons ultraviolets nocifs. Les autres modèles sont conformes à la norme EN 172.

Informations sur la marque
Bollé propose une gamme complète de lunettes de protection, répondant aux besoins de chaque utilisateur. De la simple lunette de sécurité aux modèles photochromiques ou polarisés, la marque s'engage à offrir une protection optimale tout en garantissant un confort visuel incomparable.

Points forts

Ces lunettes offrent non seulement une excellente protection oculaire, mais elles le font également sans nuire au confort. De plus, elles sont antistatiques, ce qui protège contre les éventuels chocs électrostatiques. Le traitement anti-buée des versions CONTPSI et CONTPSF garantit une vision claire en toutes circonstances, tandis que leurs branches TIPGRIP anti-glisse assurent un maintien et un confort optimal.

Applications

Étant donné que ces lunettes offrent une bonne protection contre une variété de risques, elles peuvent être utilisées dans une multitude de milieux, y compris mais sans s'y limiter ; les laboratoires, les usines, les chantiers de construction et les ateliers.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesjaune
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
11,98 € HT
/ unité
14,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.