Lunettes de sécurité Bollé Safety RUSPMN21E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
Lunettes RUSH+ 2.0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :RUSPMN21E
Rubix :5383-6260588
Fabricant :RUSPMN21E
EAN :3660740023102




Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE DE SECURITE FUMEE RUSH+ 2.0 - M/L - ROUGE
Réputée pour son confort, RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d'un nez flexible, afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal. Traitement anti-buée et anti-rayures et éco-conçue avec 28 % de matériaux recyclés. Norme : EN ISO 16321-1. Conditionnement : eco-polybag individuel.
Points forts
Branches et charnières ergonomiques. Plusieurs options de verres disponibles. Traitement PLATINUM. Fabriqué avec 28 % de matériaux recyclés.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | rouge |
| Matière principale | polycarbonate |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,12 €
9,90 € HT
/ unité
11,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h