Lunettes de sécurité GISS 865637, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes G-RACK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :865637
Rubix :C600-6129038
EAN :3660338198939
LUNETTE G-RACK POLYCARB. INC KN + ETUI

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-RACK POLYCARB. INC KN + ETUI


Les lunettes de protection GISS G-RACK sont conçues pour protéger efficacement les yeux dans les environnements de travail. Incolores ou fumées, elles se distinguent par leur design moderne et ergonomique.

Caractéristiques :
Ces lunettes de protection présentent une monture souple et confortable, adaptée à différentes morphologies. Les branches sont équipées d'embouts souples en TPE qui assurent un maintien sûr sans points de pression, tandis que les coussinets de nez souples limitent la fatigue et la pression. Les oculaires bénéficient de traitements spécifiques anti-rayures (K) et antibuée (N), offrant une vision nette et durable dans toutes les conditions. Leur conception assure une résistance accrue aux impacts et à la chaleur, tout en restant agréables à porter grâce à leur poids plume. Ces lunettes sont lavables à l'eau tiède.

Spécifications :
- Poids : 24 g.
- Courbe oculaire : 9,5.
- Épaisseur des oculaires : 2,20 mm.
- Traitements oculaires : anti-rayures (K) et antibuée (N).
- Marquage oculaires incolores : 2C-1.2 1 FT KN.
- Marquage oculaires fumés : 5-2.5 1 FT KN.
- Marquage monture : CE EN166 FT.
- Protection contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes (FT).
- Accessoire fourni : étui microfibre.

Normes :
- Conformes au marquage CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
- Norme EN166 pour la protection oculaire contre les risques mécaniques et environnementaux courants.
- Certification FT pour résister à l'impact de particules à grande vitesse, y compris à températures extrêmes.
- Options K et N attestant respectivement de la résistance aux rayures et à la formation de buée.

Informations sur la marque :
Là où la sécurité est primordiale, GISS s'impose depuis plus de 25 ans comme un acteur de référence dans les équipements de protection individuelle et les solutions de sécurité. Marque exclusive de Rubix, GISS fournit près de 40 000 clients dans toute l'Europe, en alliant qualité, confort et fiabilité. Elle propose une gamme complète de protections, allant des casques aux dispositifs antichute, en passant par la protection oculaire et auditive. Reconnue pour ses innovations et l'excellence de ses matériaux, GISS veille à respecter les normes les plus strictes, garantissant ainsi la sécurité et la rentabilité des opérations de ses clients.

Points forts

- Très légères pour un confort prolongé sans gêne.
- Vision claire en toutes circonstances grâce aux traitements anti-rayures et antibuée.
- Ajustement optimal avec branches et plaquettes de nez souples.
- Livrées avec étui microfibre pour plus de praticité.

Applications

Idéales pour les environnements industriels, les ateliers mécaniques ou la maintenance, ces lunettes assurent une protection efficace contre les projections de particules, même à haute vitesse. Elles conviennent aux opérateurs sur ligne de production, aux techniciens de maintenance, aux artisans et aux travailleurs du bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
10,22 € HT
/ unité
12,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.