Soufflette Prevost CBG 06MTL
Souflette progressive compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CBG 06MTL
Rubix :0334-2349698
Fabricant :CBG 06MTL
EAN :3660058259989



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE PREVOS1 ISO C
- Soufflette air comprimé
-Monobloc soufflette-embout
- Corps composite et buse métal
- Gâchette progressive
- Embout type ISO 6150C 6
- Corps noir et gâchette noire
- Taille compacte
-
Points forts
Compacte
- Composite antichocs
- Embout ISO 6150C 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur noir
- Progressive
- Encombrement mini
- Composite antichocs
- Embout ISO 6150C 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur noir
- Progressive
- Encombrement mini
Applications
Tous soufflages avec connexion type ISO 6150C 6.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 20 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 89 dB |
| Type de raccord | iso 6150 c |
| Pression nominale | 6 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,99 € HT
/ unité
38,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
