Soufflette SMC VMG11W-F03

Soufflette VMG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VMG11W-F03
Rubix :0338-2276351
Fabricant :00243657
EAN :3618036574920
SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11W-F03

Résumé technique

Raccordement 1g3/8
Débit0,29 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11W-F03


En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
Soufflette a economie d'energie serie vmg

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g3/8
Débit0,29 m³/h
Matièrerésine
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Promotion
Au lieu de 54,02
34,00 HT
/ unité
40,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h