Références
SMC :VMG11BU-F03-02
Rubix :0338-2504970
Fabricant :VMG11BU-F03-02

Détails articles : SOUFFLETTE A ECONOMIE D'ENERGIE SERIE VMG
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Niveau sonore | 100 dB |
| Type de raccord | g |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,78 € HT
/ unité
68,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours