Soufflette Mecaline 886875

OUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE DE SÉCURITÉ OSHA AVEC EFFET VENTURI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886875
Rubix :P600-2462583
EAN :3660338402555
SOUFFLETTE OSHA

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit13 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE OSHA


Soufflette conforme OSHA: pression de sortie limitée à 2 Bar.
La pointe anti-rayures évite d'endommager l'équipement environnant.
Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Température : -15 °C to +70 °C.
Force de soufflage à 6 Bar : 2.7 N

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit13 m³/h
Niveau sonore90 dB
24,44 HT
/ unité
29,33 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h