Références
SMC :IBG10-12
Rubix :0338-2522247
Fabricant :IBG10-12

Détails articles : SOUFFLETTE SERIE IBG1
Soufflage instantané. Jusqu'à 87 % d'économie d'air et 97 % de réduction du temps de travail. Élimination efficace des copeaux, de l'eau et de la saleté.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Niveau sonore | 80 dB |
| Type de raccord | screw-in type (rc/npt/g) |
| Pression nominale | 7 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,28 € HT
/ unité
197,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h