Soufflette Parker 0631 00 09
Legris Souflette Legris 1/4pouce , 10bar
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0631 00 09
Rubix :7826-2356155
Fabricant :0631 00 09
EAN :0820099993881

Détails articles : SOUFFLETTE PROGRESSIVE
Facile à utiliser et prêt à l'emploi avec un tube spiralé de 4 m de long, ce kit combine la progression de soufflage, la sécurité et l'ergonomie.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Polymère technique et tube PU
Matériau du corps : Polymère technique et tube PU
Couleur : Bleu
Taille de connexion : n/a
Type de connexion : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Soufflette standard avec tube PU sur le raccord inférieur
Quantité par boîte : 1
Forme : Kits
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA], La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI:
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.441
Matériau de la lame : Polymère technique et tube PU
Matériau du corps : Polymère technique et tube PU
Couleur : Bleu
Taille de connexion : n/a
Type de connexion : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Soufflette standard avec tube PU sur le raccord inférieur
Quantité par boîte : 1
Forme : Kits
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA], La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI:
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.441
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Niveau sonore | 87 dB |
| Type de raccord | bspt (zewnętrzny gwint) |
| Pression nominale | 10 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,45 € HT
/ unité
140,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h