Soufflette Parker 0690 08 00
Legris Soufflette silencieuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0690 08 00
Rubix :4439-2013481
Fabricant :0690 08 00
EAN :0820099150635

Documents
Détails articles : EMBOUT A EFFET COANDA 0690 08 00 LEGRIS
Jet d'air très silencieux et précis.
Economie d'énergie.
Sécurité.
Economie d'énergie.
Sécurité.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Couleur : n/a
Taille du raccord : M12x1,25
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : n/a
Type de produit : Buse COANDA
Quantité par boîte : 5
Forme : Buses
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.033
Matériau de la lame : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Couleur : n/a
Taille du raccord : M12x1,25
Type de connexion : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : n/a
Type de produit : Buse COANDA
Quantité par boîte : 5
Forme : Buses
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.033
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | m12x1,25 |
|---|---|
| Débit | 14,4 m³/h |
| Niveau sonore | 73 dB |
| Type de raccord | metrisch |
| Pression nominale | 10 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,20 € HT
/ 5 unités
125,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours