Références
Prevost :IBG 06ECR
Rubix :0334-2357273
Fabricant :IBG 06ECR
EAN :3660058358422





Détails articles : SOUFFLETTE PREVOS1 ISO B FS 131 - CA 24,8 - SONO 87
Soufflette à poignée souple pour un soufflage progressif. Conception robuste et étanche à toute intrusion d’éléments extérieurs. Corps en composite haute résistance, léger et isolant. Applications : soufflage, dépoussiérage, nettoyage et séchage des outils et des postes de travail. Connexion directe avec raccords rapides profil ISO B – ISI 06.
Points forts
Complète, compacte et économique
Informations techniques
Attributs
| Débit | 24,8 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 87 dB |
| Type de raccord | built-in plug |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,89 € HT
/ unité
39,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
