Références
SMC :VMG11BU-F02-02
Rubix :0338-2255827
Fabricant :00282275
EAN :3618036575255

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11BU-F02-02
En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
Soufflette a economie d'energie serie vmg
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | bottom |
|---|---|
| Débit | 7,2 m³/h |
| Niveau sonore | 100 dB |
| Type de raccord | screwable (g 1/4 thread) |
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | pbt (résine) ; alliage d’aluminium ; acier inoxydable ; joints nbr/hnbr |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,63 € HT
/ unité
72,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours