Soufflette Parker 0623 10 35

Legris Levier pneumatique actionné 623

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0623 10 35
Rubix :4439-2013435
Fabricant :0623 10 35
EAN :0820099147307
SOUFFLETTE A LEVIER 0623 10 35 LEGRIS

Résumé technique

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE A LEVIER 0623 10 35 LEGRIS


Corps en laiton nickelé avec buse en acier trempé.
Application : Ateliers de fabrication, machines d'assemblage, robotique, éjection, refroidissement, emballage, processus automobile
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Soufflette métallique : Air comprimé, fluides industriels -- Pistolet à eau : Eau, huile, fluides industriels
Industrie : Industriel
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 32, 50
Température minimale de fonctionnement : 5, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Sarbacane en métal à levier femelle
Quantité par boîte : 5
Forme : Pistolets à eau
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0.119

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Type de raccordbspp
Pression nominale10 bar
Matièrenickelé
Température mini-15 °C
Température maxi50 °C
59,13 HT
/ unité
70,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h