Références
SMC :VMG11BU-F02-04
Rubix :0338-2053375
Fabricant :VMG11BU-F02-04
EAN :3618036575231

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE VMG11BU-F02-04
En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
VMG, Pistolet à air comprimé, type standard
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 15,42 m³/h |
| Type de raccord | fileté |
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | pbt ; pom ; alliage d’aluminium ; acier inoxydable ; nbr |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,33 € HT
/ unité
71,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours