Harnais de sécurité 3M 1150414, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
Siège de suspension
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1150414
Rubix :2771-6291983
Fabricant :7100309978



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : ELINGUE POUR HARNAIS DE SECURITE A SUSPENSION CONFORT
Siège de suspension, moyen, à utiliser avec toute marque / tout modèle de harnais. 3M™ fabrique la gamme de sièges de travail la plus confortable et la plus étendue que vous trouverez partout. Nous proposons des modèles de sièges rigides à plateau ainsi que des sangles souples en toile, avec des options de ceintures intégrées et de coussins, pour n’en citer que quelques-unes. Les sièges de travail sont idéaux pour l’inspection
Points forts
•Siège de suspension large et robuste, à utiliser avec toute marque / tout modèle de harnais
Siège rembourré et matelassé
Se fixe facilement à votre harnais
Sangles de suspension réglables intégrées
Conçu de manière unique pour une ascension sans entrave
Construction en polyester durable
Quincaillerie haute résistance résistante à la corrosion
Conception compacte et légère
Siège rembourré et matelassé
Se fixe facilement à votre harnais
Sangles de suspension réglables intégrées
Conçu de manière unique pour une ascension sans entrave
Construction en polyester durable
Quincaillerie haute résistance résistante à la corrosion
Conception compacte et légère
Applications
Construction ;Industrie générale ;Pétrole et gaz ;Services publics
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,82 € HT
/ unité
298,58 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours