Références
Anyseals :12332/25
Rubix :R721-4167197


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,5X2 NBR OR 4,5X2 NBR/ 25/SAC
Joint torique 4,5x2 nbr or 4,5x2 nbr//25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h