Références
Anyseals :135448/2
Rubix :R721-4170625


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 62,87 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 62,87X5,33 NBR J4L.62,87X5,33.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 62,87x5,33 nbr/2 j4l.62,87x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 62,87 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ sachet
18,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h