Références
Anyseals :131065/1
Rubix :R721-4169927

Détails articles : JOINT V-RING VS180 NBR VR-S10 NBR 1/SAC
Joint v-ring vs180 nbr/1 vr-s10 nbr/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 185 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-l10 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € HT
/ sachet
10,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
