Antichute 3M 3900111, Type : Dispositif antichute (HSG) | Longueur : 25.9 m
Sealed-Blok
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3900111
Rubix :0520-6172721
Fabricant :7100314295
EAN :3660570044063




Détails articles : CABLE DE REMPLACEMENT L25.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Dispositif antichute à rappel automatique (SRL) 3M DBI-SALA Sealed-Blok avec câble en acier inoxydable (26 m). Ensemble de câble en acier inoxydable pour le rappel automatique dans la protection antichute.
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif antichute (hsg) |
|---|---|
| Longueur | 25,9 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,88 € HT
/ unité
987,46 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours