Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro W000281681, Type: consumable | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 16 kg
SAFDUAL 100
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000281681
Rubix :0160-8001197
EAN :3278640661807

Détails articles : FIL SAFDUAL 100 1,2 (UE = 16KG PAR BOBINE)
SADUAL 100 est un fil fourré à feuillard pour le soudage sous protection gazeuse des aciers non alliés avec des températures de sevice de -30°C à 450°C.Soudage en toutes positions.Contrôle facile du bain, ce fil accepte des paramètres de soudage élevés qu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Type | consumable |
| Norme | AWS A 5-20 : E71T-1C-H4 / E71T-1M-JH4 ET EN ISO17632-A : T 42 3 P M 1 H5 / T 42 2 P C 1 H5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,00 € HT
/ 16 kilos
211,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
