Roulement à billes miniature SKF 608-2Z, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :608-2Z
Rubix :0301-1002610
Fabricant :41201
EAN :7316570468236
RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent pour des vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Parce que les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus largement utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et tailles.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série60
Poids0,013 kg
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3450 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 HT
/ unité
5,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.