Roulement à billes miniature FAG 625-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :625-2Z-HLN
Rubix :0255-1002846
Fabricant :0618306230000
EAN :4064327025067


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 625 2 FLASQUES 5X16X5
Roulement à billes 62...-2Z, dimensions selon DIN 625-1, joints à rainure des deux côtés
Roulement à billes 62..-2Z, une rangée, flasques, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 62..-2z |
| Matière | acier |
| Précision | classe normale (pn) |
| Vitesse limite | 53000 rpm |
| Lubrification | graisse |
| Stabilisation thermique | stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 671 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1735 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 € HT
/ unité
6,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h