Roulement à billes miniature FAG 605-2Z-CO7, Diamètre extérieur : 14 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :605-2Z-CO7
Rubix :0269-1002596
Fabricant :0955423530000
EAN :4054372801624


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 605 2 FLASQUES 5X14X5
Roulement à billes 607 inox étanche 7x19x37
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 605 |
| Epaisseur | 5 mm |
| Vitesse limite | 45500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 889 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2340 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h