Roulement à billes miniature SNR 625ZZC3, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :625ZZC3
Rubix :0302-1020664
EAN :3413520939731
RLT A BILLES 625 2 FLASQUES C3 5X16X5

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 625 2 FLASQUES C3 5X16X5


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La gamme SIMPLY SMART est une gamme compacte de roulements à la qualité premium, qui contient les tailles indispensables aux principales applications industrielles. Facile à utiliser et à comprendre, cette gamme propose une offre réduite d'options d'étanchéités et de jeux internes pour répondre aux besoins les plus essentiels.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Une gamme compacte de roulements de qualité supérieure, du plus simple au plus spécifique, facile à appréhender et à utiliser.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Cageacier
Série620
Matièreacier
Poids0,005 kg
Vitesse limite54000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r670 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1690 N
4,11 € HT
/ unité
4,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.