Roulement à billes miniature FAG 638-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à billes miniature 69 2Z

Voir les informations techniques

Références

FAG :638-2Z-HLC
Rubix :0255-1301234
Fabricant :0552032990000
EAN :4012802608380
RLT A BILLES 638 2 FLASQUES 8X28X9

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 638 2 FLASQUES 8X28X9


Roulement rigide à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série632z
Matièreacier chromé 52100
Précisionp0 (normal / abec 1)
Lubrificationlubrification standard
Stabilisation thermiqueaucune stabilisation thermique, jusqu’à 120 °c
Alésagecylindrique
10,62 € HT
/ unité
12,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.