Roulement à billes miniature FAG 604-2RSR-CO7, Diamètre extérieur : 12 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 4 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :604-2RSR-HLC
FAG :604-2RSR-CO7
Rubix :0269-1002590
Fabricant :0955412090000
EAN :4054372801617


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 604 ETANCHE 4X12X4
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60..-2rsr |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Vitesse limite | 43500 rpm |
| Lubrification | graisse à vie |
| Stabilisation thermique | sans stabilisation thermique - jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 347 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 959 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,27 € HT
/ unité
13,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h