Roulement à billes miniature FAG 627-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :627-2Z-HLN
Rubix :0255-1002857
Fabricant :0639359020000
EAN :4064327025845
RLT A BILLES 627 2 FLASQUES 7X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 627 2 FLASQUES 7X22X7


Roulement à billes 62...-2Z, dimensions selon DIN 625-1, joints à rainure des deux côtés
Roulement à billes 62..-2Z, une rangée, flasques, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62..-2z
Matièreacier
Précisionnormale (pn)
Vitesse limite40000 rpm
Lubrificationgraisse
Stabilisation thermiquestabilisé dimensionnellement jusqu’à 120 °c
Alésagecylindrique
Charge statique de base, radiale - C0r1368 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3297 N
5,15 HT
/ unité
6,18 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.