Roulement à billes miniature FAG 627-CO7, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :627
FAG :627-CO7
Rubix :0255-1002855
Fabricant :0812955370000
EAN :4064327025197
RLT A BILLES 627 7X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 627 7X22X7


Roulement à billes à gorge profonde 62, simple rangée, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
Série62
Poids13 g
Vitesse limite47000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1368 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3297 N
5,53 € HT
/ unité
6,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.